Referanser
Dormer:A1007.3
Rubix:6159712
EAN:7320760002285



Produktinformasjon : STANDARDBOR 7.30mm HSS DAMPANLØPT DIN 338 - A1007.3 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 7.3 mm |
|---|---|
| Total lengde | 109 mm |
| Lengde på kutt | 69 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 7.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
673,35 kr Eks. mva
/ pakke
841,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel