Twist bor Dormer A1171.1

Metallbor A117

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A1171.1
Rubix:6196404
EAN:7320760015063
Jobber Drill 1.10 mm DIN 1897

Teknisk sammendrag

Borre diameter1.1 mm
Total lengde28 mm
Lengde på kutt7 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 1.10mm HSS-E GULANL?PT DIN 1897 - A1171.1 - DORMER


HSS-E extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 135° bronze 2.5xD for alloyed steel <1620 N/mm². Stainless steel. Ductile cast iron <1000 N/mm². Titanium and nickel alloys <1200 N/mm ² and metal ceramics <550 HB.

Bruksområder

• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Titanium alloy (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel alloy (<270 HB >900 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Cermets (<550 HB <170 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter1.1 mm
Total lengde28 mm
Lengde på kutt7 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1897
Tupp vinkel135 °
hale diameter1.1 mm
782,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
977,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel