Twist bor GISS Cutline 845897
Sylindriske HSS bor co5% - normal serie
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:845897
Rubix:6344820
EAN:3660338079344

Dokumenter
Produktinformasjon : 845897 DRILL - HSS Co5 - CUT GROUND - NORMAL Drilling - D.6,1
Kryssliping fra diameteren 2.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 6.1 mm |
|---|---|
| Total lengde | 101 mm |
| Lengde på kutt | 63 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Toleranse | h8 |
| Vinkel på helix | 33 ° |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 6.1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
756,70 kr Eks. mva
/ 10 stykk
945,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel