Referanser
Dormer:A0229/32
Rubix:6187033
Produsent:5966960
EAN:7320760589861

Produktinformasjon : STANDARDBOR 9/32 inch HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0229/32 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 7.14 mm |
|---|---|
| Total lengde | 70 mm |
| Lengde på kutt | 40 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 7.14 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
746,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
932,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
