Referanser
Dormer:A0229.7
Rubix:6189852
Produsent:5966939
EAN:7320760589823




Produktinformasjon : STANDARDBOR 9.70mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0229.7 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 9.7 mm |
|---|---|
| Total lengde | 89 mm |
| Lengde på kutt | 43 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 9.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 959,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 449,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel