Referanser
Dormer:A0227/32
Rubix:6187034
Produsent:5966873
EAN:7320760589649

Produktinformasjon : STANDARDBOR 7/32 inch HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0227/32 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 5.56 mm |
|---|---|
| Total lengde | 61 mm |
| Lengde på kutt | 33 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 5.56 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
545,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
681,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
