Referanser
Bosch:2608585914
Rubix:361083

Produktinformasjon : METALLBORR HSS-G S 3,5X70MM 2ST - 2608585914 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 70 mm |
| Lengde på kutt | 39 mm |
| Skafttype | konisk |
| Hus materiale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
157,85 kr Eks. mva
/ 5 stykk
197,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
