Bitsborkropper Dormer H85511/16

Metal drills H855

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:H85511/16
Rubix:6188104
EAN:7320760034736
Hydra Body  11/16 inch Dormer norm

Teknisk sammendrag

Min. diameter19.05 mm
Forholdet mellom lengde og borediameter5xd
Lengde på kutt97.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : HYDRA BOR KROPP 11/16 inch HSS BLANK - H85511/16 - DORMER


Hardened steel holder 5xD with DIN 6535 HE shank for Hydra Drill tips.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Min. diameter19.05 mm
Forholdet mellom lengde og borediameter5xd
Lengde på kutt97.5 mm
hale diameter19.05 mm
Hale langde50 mm
Intern kjølingja
Tilsynelatende lengde171.5 mm
Type haledin 6535 hb (weldon) / din 6535 he (pfeifennut)
6 533,61 kr Eks. mva
/ stykk
8 167,01 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel