Referanser
Dormer:A95213.0
Rubix:6201331
EAN:7320760420188



Produktinformasjon : STANDARDBOR 13.00mm HSS BLANK/DAMPANLØPT DIN 1870 (2) - A95213.0 - DORMER
HSS extra-long twist drill with MC shank DIN 1870/2 W 130° point, steam-tempered, 15xD for unalloyed steel <850 N/mm².
DRILL 13,00 EXTRA LONG CM A952 HSS SIZE MK1
Bruksområder
• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Construction steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 13 mm |
|---|---|
| Total lengde | 395 mm |
| Lengde på kutt | 260 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 1870/2 |
| Overflatebehandling | bright/steam-tempered |
| Maskinerings materiale | unalloyed steel |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 13 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 838,68 kr Eks. mva
/ stykk
2 298,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel