Målebånd Bahco MTB-8-25-M

Measuring Tape

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:MTB-8-25-M
Rubix:430428
EAN:7314150127078
brand logo

Teknisk sammendrag

Boksgummi
Lengde8 m
Bredde25 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : MÅLEBÅND 8M 25MM MAGNET - MTB-8-25-M


Lettavlest, permanent merking med høy kontrast på blad i høykvalitets kullstål med refleksfritt nylonbelegg
Lettere å bruke fordi bladet forblir ute til inntrekkingsknappen aktiveres, takket være det automatiske låsesystemet
Støtabsorberende gummihus reduserer faren for skade ved fall
Integrert belteklemme for enkel bæring
Bånd i klasse II

Egenskaper

•Automatic blade lock
Class II accuracy
-E products have both metric and imperial scales
M products have magnetic tip and reverse blade printing
Rubber grip
Easy to read high contrast permanent markings on the non-reflective nylon coated high grade carbon steel blade
Easier to use as blade stays out until retraction button is activated thanks to the automatic locking system
Less chance of damage if dropped with impact absorbing rubber case
Easy carry integrated belt clip

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt470 g
Boksgummi
Lengde8 m
Bredde25 mm
Typemeasuring tape
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel