Referanser
Bahco:MT-TS-3
Rubix:423818
EAN:7314150194995

Produktinformasjon : MÅTTBAND 3 M
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 100 g |
|---|---|
| Lengde | 3 m |
| Bredde | 13 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 558,68 kr Eks. mva
/ 12 stykk
1 948,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
