Retningsreguleringsventil Festo MDH-5/2-D-2-M12D-C
MDH standard valve ISO 5599-1
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MDH-5/2-D-2-M12D-C
Rubix:498847
Produsent:540812
EAN:4052568259860

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MDH-5/2-D-2-M12D-C - 540812 - FESTO
Solenoid valve MDH-5/2-D-2-M12D-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 787,97 g |
|---|---|
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 889,31 kr Eks. mva
/ stykk
2 361,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel