Referanser
Dormer:F100M36
Rubix:6197775
EAN:7320760103913

Produktinformasjon : GJENGESNITT M36x4.00mm HSS BLANK ISO 2568 - F100M36 - DORMER
Runde snitt 0 spondrivende, for ISO-Metrisk gjenge M10 med 1.50 mm stigning og 6g tolleranse, dimensjoner iht ISO 2568 standard med 30mm utvendig diameter og 11mm tykkelse, HSS med overlappende overf
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | metrisk |
|---|---|
| Hus diameter | 65 mm |
| Gjenger | 4 mm |
| Hus materiale | hss |
| Hus tykkelse | 25 mm |
| Toleranse | 6g |
| Type | høyre |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 162,18 kr Eks. mva
/ stykk
3 952,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
