Standard rund gjengesnitt Dormer F310M3X.35X13/16

Cutting plates F310

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:F310M3X.35X13/16
Rubix:6197556
EAN:7320760205884
Gun Nosed Die M3x0.35mm BS1127:1950

Teknisk sammendrag

Gjengerm3
Hus diameter20.64 mm
Gjenger0.35 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGESNITT M3x0.35mm HSS BLANK BS 1127:1950 - F310M3X.35X13/16 - DORMER


HSS Hexagonal cutting plate for metric fine thread BS 1127:1950 for non-alloyed steel <850 N/mm². Cast iron. Aluminium en aluminium- magnesium alloys Si <10%.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm3
Hus diameter20.64 mm
Gjenger0.35 mm
Hus materialehss
Diameter3 mm
Antall gjenger pr. tomme72.57
Hus tykkelse6.35 mm
Typeadjustable / circular split
Behandletpolert
768,92 kr Eks. mva
/ stykk
961,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel