Standard rund gjengesnitt Dormer F110M4X.5

Matriksmutter F110

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:F110M4X.5
Rubix:6197724
EAN:7320760104286
Gun Nosed Die M4 x 0.50 mm ISO 2568

Teknisk sammendrag

Gjengermetrisk ende
Hus diameter20 mm
Gjenger0.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGESNITT M4x0.50mm HSS BLANK ISO 2568 - F110M4X.5 - DORMER


HSS die nut for metric thread DIN 2568 for non-alloyed steel <850 N/mm². Cast iron. Aluminium en aluminium- magnesium alloys Si <10%.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengermetrisk ende
Hus diameter20 mm
Gjenger0.5 mm
Hus materialehss
Hus tykkelse5 mm
Toleranse6g
Typehøyre
752,27 kr Eks. mva
/ stykk
940,34 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel