GUN gjengesliper for standard metriske blind- og gjennomgående hull Dormer E240M3

Maskin tapper E240

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E240M3
Rubix:6187118
Produsent:6305831
EAN:7320760664360
Machine tap M3x0.50mm DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengediameter3 mm
Gjenger0.5 mm
Hus materialehss-e
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M3x0.50mm HSS-E-PM DAMPANLØPT DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E240M3 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threaded steam-tempered DIN 371 form B Peeling cutting 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Tap MACHINE M 3 X0, 50 E240 GUN 6H DIN371 HSSE BLEU

Bruksområder

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengediameter3 mm
Gjenger0.5 mm
Hus materialehss-e
Overflatebehandlingdamp temperert
Toleranse6h
Gjengerm3
Total lengde56 mm
Borre diameter3.5 mm
hale diameter3.5 mm
Firkantet adapter2.7 mm
Gjengeretningrett
Inngang diameter (inch)3.5
Din standarddin 371
Gjengedybde9 mm
Kapasitet lengde9 mm
313,86 kr Eks. mva
/ stykk
392,33 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel