GUN gjengesliper for standard metriske blind- og gjennomgående hull Dormer E011M14X1.5

Machine thread-cutter E011

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E011M14X1.5
Rubix:6192880
EAN:7320760568514
Machine tap M14x1.50 mm ISO529

Teknisk sammendrag

Gjengediameter14 mm
Gjenger1.5 mm
Hus materialehss-e
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : HSS ISO Taps, E011M14X1.5 - 5974427 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengediameter14 mm
Gjenger1.5 mm
Hus materialehss-e
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde95 mm
Borre diameter14 mm
Firkantet adapter11.2 mm
Inngang diameter (inch)11.2
845,08 kr Eks. mva
/ stykk
1 056,35 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel