HSS maskinbrotsj Dormer B1618.0

maskin Reamer

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:B1618.0
Rubix:6039397
EAN:7320760050101
Machine Reamer 8.00 mm DIN 208

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)8 mm
Total lengde156 mm
Hus materialehss-e
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SYLINDRISK BROTSJ 8.00mm HSS-E BLANK DIN 208 - B1618.0 - DORMER


The B161 is manufactured according to DIN208 and intended for hole tolerance H7. Left spiral (form B). For through holes because the chip is pushed forward through the hole. This reamer has a short cut so that shallow blind holes can also be cleared with the B161

Bruksområder

HSS-E machine reamer provided with a spill cone, therefore it is suitable for, for example, column drilling machines

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)8 mm
Total lengde156 mm
Hus materialehss-e
Lengde på kutt33 mm
953,15 kr Eks. mva
/ stykk
1 191,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel