HSS maskinbrotsj Dormer B16120.0

maskin Reamer

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:B16120.0
Rubix:6039401
EAN:7320760049853
Machine Reamer 20.00 mm DIN 208

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)20 mm
Total lengde228 mm
Hus materialehss-e
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SYLINDRISK BROTSJ 20.00mm HSS-E BLANK DIN 208 - B16120.0 - DORMER


The B161 is manufactured according to DIN208 and intended for hole tolerance H7. Left spiral (form B). For through holes because the chip is pushed forward through the hole. This reamer has a short cut so that shallow blind holes can also be cleared with the B161

Bruksområder

HSS-E machine reamer provided with a spill cone, therefore it is suitable for, for example, column drilling machines

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)20 mm
Total lengde228 mm
Hus materialehss-e
Lengde på kutt60 mm
1 417,95 kr Eks. mva
/ stykk
1 772,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel