GUN gjengesliper for standard metriske blind- og gjennomgående hull Dormer E001M16

Maskin kran E001

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E001M16
Rubix:6199359
EAN:7320760567814
Machine tap M16x2.00 mm ISO529

Teknisk sammendrag

Gjengediameter14 mm
Hus materialehss-e
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M16x2.00mm HSS-E DAMPANL?PT ISO 529 - E001M16 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengediameter14 mm
Hus materialehss-e
Total lengde102 mm
Firkantet adapter12.5 mm
Inngang diameter (inch)12.5
782,89 kr Eks. mva
/ stykk
978,61 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel