SETT med manuelle standard trådkuttere Dormer E5245/8NO6

Maskin gjengetapper E524

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E5245/8NO6
Rubix:6198165
Produsent:5976127
EAN:7320760153376
Tap No.5 x 44 ISO 529

Teknisk sammendrag

Antall elementer3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 5/8 inchx18 HSS BLANK ISO 529 - E5245/8NO6 - DORMER


HSS Machine thread-cutters for UNF thread uncoated ISO 529 form C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Teknisk informasjon


Egenskaper
Antall elementer3
Total lengde102 mm
Borre diameter12.5 mm
Firkantet adapter12.5 mm
Overflatebehandlingblank
Inngang diameter (inch)12.5
Antall gjenger pr. tomme18
Gjengediameter (tommer)5/8 ''
Hus materialehss
Gjengedybde24 mm
1 821,00 kr Eks. mva
/ stykk
2 276,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel