SETT med manuelle standard trådkuttere GISS Cutline 832159
CUTLINE HSS-TAPPESETT
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:5103045
GISS Cutline:832159
Rubix:6256907
EAN:3660338050749

Dokumenter
Produktinformasjon : SET OF 3 HAND TAPS METRIC COARSE - DIN352 - HSS M14
• General purpose metric coarse tap sets
• Standard ISO 529. Straight Flute
• Set of 3 taps comprising of 1 each taper, second and plug
• Right hand cutting
Bruksområder
Use with left-hand turn
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall elementer | 3 |
|---|---|
| Total lengde | 95 mm |
| Borre diameter | 12 mm |
| hale diameter | 11.2 mm |
| Firkantet adapter | 9 mm |
| Toleranse | 6h |
| Gjengediameter | 14 mm |
| Gjengedybde | 30 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
733,70 kr Eks. mva
/ stykk
917,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
