Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABM-L1-10AW-M7-5

Manifold strip VABM-L1

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VABM-L1-10AW-M7-5
Rubix:504805
Produsent:566549
EAN:4052568100346
VABM-L1-10AW-M7-5 Manifold strip

Teknisk sammendrag

Typeconnection strip for vuvg
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Anslutningslist, VABM-L1-10AW-M7-5 - 566549 - FESTO


Manifold strip VABM-L1-10AW-M7-5 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10AW-M7-5 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approvals=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt129,3 g
Typeconnection strip for vuvg
600,13 kr Eks. mva
/ stykk
750,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel