Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo VABM-C8-12E-G14-2-M1-L

Manifold strip VABM-C8

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VABM-C8-12E-G14-2-M1-L
Rubix:506999
Produsent:1361863
EAN:4052568230944
VABM-C8-12E-G14-2-M1-L Manifold strip

Teknisk sammendrag

Typeterminal strip for vofb, vuvb-12
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-2-M1-L - 1361863 - FESTO


Manifold strip VABM-C8-12E-G14-2-M1-L Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=2, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Terminal strip

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt511,37 g
Typeterminal strip for vofb, vuvb-12
2 465,72 kr Eks. mva
/ stykk
3 082,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel