Pneumatisk og elektro-pneumatisk regulator Festo MHP1-PR6-3
Manifold Block
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHP1-PR6-3
Rubix:494586
Produsent:197193
EAN:4052568081874

Dokumenter
Produktinformasjon : Anslutningsblock, MHP1-PR6-3 - 197193 - FESTO
Manifold block MHP1-PR6-3 For semi in-line valve MHP1-...-HC/TC Max. number of valve Positions=6, Operating pressure=0 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 60,86 g |
|---|---|
| Type | manifold rail |
| Monteringsform | mhp1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
676,89 kr Eks. mva
/ stykk
846,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel