Referanser
Dormer:E239M4
Rubix:6187198
EAN:7320760664230




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m4 |
|---|---|
| Gjengediameter | 21 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M4x0.70mm HSS-E-PM SUPER-B DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E239M4 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread steam-tempered Super-B coated DIN 376 Shape C 40° spiralized 2xD blind holes for stainless steel.
Bruksområder
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m4 |
|---|---|
| Gjengediameter | 21 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | ja |
| Borre diameter | 3.3 mm |
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Overflatebehandling | super b |
| Total lengde | 63 mm |
| Hus materiale | hss-e |
Vis UNSPSC/ECL@SS
552,60 kr Eks. mva
/ stykk
690,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel