Maskingjengeverktøy Dormer E605M6

Machine taps E605

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E605M6
Rubix:6197883
EAN:7320760123874
Machine tap M8x1.25 mm ISO 2283

Teknisk sammendrag

Gjengerm6x1,00
Gjengediameter6 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M6x1.00mm HSS-E BLANK ISO 2283 - E605M6 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated ISO 2283 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for general use in steel <1200 N/mm². Stainless steel. Nickel alloys <900 N/mm² and aluminium alloys.
MACHINE TAP LG M 6X1,00 E605 METRIC. ISO 2283

Bruksområder

• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nickel alloys (<270 HB >900 N/mm²)
• Unalloyed aluminium-magnesium (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10% whisker reinforced Aluminium alloys Magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm6x1,00
Gjengediameter6 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter5 mm
hale diameter5 mm
Firkantet adapter6.3 mm
Gjengedybde12 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingbright
Total lengde89 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme25.4
Toleranse6h
Skafttypecylindrical shank with square drive
608,32 kr Eks. mva
/ stykk
760,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel