Maskingjengeverktøy Dormer E422M3

Machine taps E422

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E422M3
Rubix:6198661
EAN:7320760092934
Machine tap M3x0.50mm DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm3 x 0,50
Gjengediameter3 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M3x0.50mm HSS-E TIN DIN 371 - E422M3 - DORMER


HSS-E machine tap with interrupted threading for metric threads, TiN-coated, DIN 371 form B, peel cut, 3xD, through holes, for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm3 x 0,50
Gjengediameter3 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter2.5 mm
hale diameter2.7 mm
Firkantet adapter3.5 mm
Gjengedybde9 mm
Overflatebehandlingtin
Total lengde56 mm
Hus materialehss-e / pm
Skafttypecylindrical shank with square
542,34 kr Eks. mva
/ stykk
677,92 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel