Referanser
Dormer:B12125.0
Rubix:6201022
EAN:7320760049174




Teknisk sammendrag
| Nominell diameter (metrisk) | 25 mm |
|---|---|
| Total lengde | 296 mm |
| Hus materiale | hss |
Produktinformasjon : KONISK BROTSJ 25.00mm HSS BLANK/DAMPANL?PT DIN 311 - B12125.0 - DORMER
HSS rivet-hole reamer with MC-shank DIN 311 steam-escape grooves for steel <850 N/mm², cast iron <500 N/mm² and titanium.
BOILERMAKER REAMER 25,00 CM B121 HELICAL HSS QCM3
Bruksområder
• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 25 mm |
|---|---|
| Total lengde | 296 mm |
| Hus materiale | hss |
| Lengde på kutt | 180 mm |
| Overflatebehandling | uncoated |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 575,67 kr Eks. mva
/ stykk
4 469,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel