HSS maskinbrotsj Dormer B1013/16

Machine reamers B101

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:B1013/16
Rubix:6201074
EAN:7320760181164
Machine Reamer 3/16 inch BS 328

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)4.76 mm
Total lengde124 mm
Hus materialehss
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SYLINDRISK BROTSJ 3/16inch HSS-E BLANK/DAMPANLØPT BS 328 - B1013/16 - DORMER


HSS machine reamer with MC shank BS 328 C steam-relieved flutes for steel <850 N/mm². Stainless free-cutting steel. Cast iron <500 N/mm². Titanium. Brass and bronze <200 HB.

Bruksområder

• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)4.76 mm
Total lengde124 mm
Hus materialehss
Lengde på kutt44 mm
Overflatebehandlinguncoated/steam-relieved
711,30 kr Eks. mva
/ stykk
889,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel