HSS maskinbrotsj Dormer B10117.0

Machine reamers B101

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:B10117.0
Rubix:6201090
EAN:7320760181843
Machine Reamer 17.00 mm BS 328

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)17 mm
Total lengde187 mm
Hus materialehss
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SYLINDRISK BROTSJ 17.00mm HSS-E BLANK/DAMPANLØPT BS 328 - B10117.0 - DORMER


HSS machine reamer with MC shank BS 328 C steam-relieved flutes for steel <850 N/mm². Stainless free-cutting steel. Cast iron <500 N/mm². Titanium. Brass and bronze <200 HB.

Bruksområder

• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)17 mm
Total lengde187 mm
Hus materialehss
Lengde på kutt87 mm
Overflatebehandlinguncoated/steam-tempered
1 100,21 kr Eks. mva
/ stykk
1 375,26 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel