Maskingjengeverktøy Dormer EX01M10DIN376

M Maskine Tap Spiralrille 45ř

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EX01M10DIN376
Rubix:6188293
EAN:7320760137055
brand logo

Teknisk sammendrag

Gjengerm10
Gjengediameter10 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M10x1.50mm HSS-E DAMPANLØPT DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - EX01M10DIN376


HSS-E Machine tap for metric thread steam-tempered DIN 371 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm10
Gjengediameter10 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter8.5 mm
hale diameter5.5 mm
Firkantet adapter7 mm
Gjengedybde15 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde100 mm
Hus materialehss-e
469,03 kr Eks. mva
/ stykk
586,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel