Trykkregulator Festo LRLL-1/4-QS-8
LRLL pressure valve with push-in connection
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:LRLL-1/4-QS-8
Rubix:486371
Produsent:153504
EAN:4052568004330

Dokumenter
Produktinformasjon : Differenstryckregulator, LRLL-1/4-QS-8 - 153504 - FESTO
Differential pressure regulator LRLL-1/4-QS-8 Without manometer, with male thread and QS plug connector. Controller function=(* Differential pressure, constant, * with return flow), Pneumatic Connection, port 1=G1/4, Pneumatic Connection, port 2=QS-8, Mounting type=Threaded, Nominal flow rate open=268 l/min
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 37,5 g |
|---|---|
| Min. service trykk | 2 bar |
| Maks service trykk | 6 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
617,98 kr Eks. mva
/ stykk
772,47 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel