Referanser
Blåkläder Workwear:400739003800105cm
Rubix:6059509
EAN:7330509065952

Produktinformasjon : Lærbelte (4007), Brun, 105cm - 400739003800105cm
Bredde 45 mm. Lengde 85, 95, 105 og 115 cm.
Fullkornslær
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | brun |
|---|---|
| Størrelse | én størrelse |
| Hovedmaterialet | skinn |
| Materiale | lærbelte brun<br/>fullkornslær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel