Referanser
Blåkläder Workwear:215918459900S/M
Rubix:6250846
EAN:7330509514511

Produktinformasjon : Løse verktøylommer (2159), Svart, S/M - 215918459900S/M
Løse, avtagbare verktøylommer for spiker, verktøy og annet tilbehør med CORDURA®-forsterkning. Festes i belte. Passer til servicebukser i kvalitet 1845.
65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Materiale | løse spikerlommer svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel