Lineær stasjon Festo EGC-80-300-BS-20P-KF-0H-ML-GK

Lineær aktuator med Kuleskrue

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:EGC-80-300-BS-20P-KF-0H-ML-GK
Rubix:6282881
Produsent:3013541
EAN:4052568268435
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeball screw linear actuator
Sylinderdiameter80 mm
Sylinderlengde300 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Spindelaxel, EGC-80-300-BS-20P-KF-0H-ML-GK - 3013541 - FESTO


spindle axis EGC-80-300-BS-20P-KF-0H-ML-GK With recirculating ball bearing guide Working stroke=300 mm, Size=80, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=15 mm, Spindle pitch=20 mm/U

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeball screw linear actuator
Sylinderdiameter80 mm
Sylinderlengde300 mm
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
Design størrelse80
19 881,75 kr Eks. mva
/ stykk
24 852,19 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel