Referanser
REMA:1301000
Rubix:6365972
EAN:8717365005725

Produktinformasjon : Rundsling, 1000 kg 0,5 meter - 1301000 - Rema
Colour coding in compliance with EN 1492-2. VGS type approval. Tonnage stripes, each stripe is 1 ton. Continuous print of the carrying capacity. Extra abrasion resistant yarns in the cover. Available up to 30 tons. Sleeve protected label. Standard delivery. Wrapped in plastic including REMA manual.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Safe working load SWL | 1000 kg |
|---|---|
| Kapasitet lengde | 0.5 m |
| Farge | lilla |
| Materiale | polyester |
| Lengde | 0.5 m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
132,94 kr Eks. mva
/ stykk
166,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
