Referanser
REMA:1303000
Rubix:6365973
EAN:8717365005824

Produktinformasjon : Rundsling, 2000 kg, 0,5 meter - 1303000 - Rema
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Safe working load SWL | 2000 kg |
|---|---|
| Kapasitet lengde | 0.5 m |
| Farge | grønn |
| Lengde | 0.5 m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
162,27 kr Eks. mva
/ stykk
202,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
