Tjenesteenhetskombinasjon Festo LFR-1/2-D-MAXI-KD-A

LFR service unit combination

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:LFR-1/2-D-MAXI-KD-A
Rubix:491409
Produsent:186046
EAN:4052568146443
LFR-1/2-D-MAXI-KD-A Service unit combination

Teknisk sammendrag

Gjengediameter (tommer)1/2 ''
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Luftberedningsenhet, LFR-1/2-D-MAXI-KD-A - 186046 - FESTO


Service unit combination LFR-1/2-D-MAXI-KD-A consisting of Filter regulator, on/off valve with solenoid coil 24 V DC, without socket,, and pressure build-up valve, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt3200 g
Gjengediameter (tommer)1/2 ''
Materialezinc die cast
Luftmengde4300 l/min
Design størrelse0
15 343,70 kr Eks. mva
/ stykk
19 179,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel