Tjenesteenhetskombinasjon Festo LFR-3/4-D-7-DI-MAXI
LFR filter control valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:LFR-3/4-D-7-DI-MAXI
Rubix:493113
Produsent:192378
EAN:4052568151140

Dokumenter
Produktinformasjon : Filterregulator, LFR-3/4-D-7-DI-MAXI - 192378 - FESTO
Filter regulator LFR-3/4-D-7-DI-MAXI Output pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With manual Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1770 g |
|---|---|
| Gjengediameter (tommer) | 3/4 '' |
| Min. service trykk | 16 bar |
| Maks service trykk | 16 bar |
| Materiale | zinc die cast |
| Luftmengde | 7700 l/min |
| Filterenhet | 40 µm |
| Tilkobling 1 | 3/4 |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 357,25 kr Eks. mva
/ stykk
6 696,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel