Referanser
Festo:LFMBA-3/4-D-MIDI-DA-A
Rubix:496413
Produsent:532879
EAN:4052568166151

Dokumenter
Produktinformasjon : Finfilterkombination, LFMBA-3/4-D-MIDI-DA-A - 532879 - FESTO
Fine Filter combination LFMBA-3/4-D-MIDI-DA-A 0.01 µm Filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=0,01 µm, Filter efficiency=99,9999 %
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1604 g |
|---|---|
| Gjengediameter (tommer) | 3/4 '' |
| Filterenhet | 0.01 µm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 186,75 kr Eks. mva
/ stykk
11 483,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel