FILTER
KATEGORIER
  • lerrets tape (18)
  • 1Produsent

    3 Produkt(er) med 18 variant(er):

    Relevans
    • Bredde
      25 mm
    • Lengde
      50 m
    • Tykkelse
      0.27 mm

    lerrets tape Tesa 4541 50M 25MM WHITE

    • Tilgjengelig

    • tesa:4541 50M 25MM WHITE
    • rubix:6138232
    • produsent:04541-00101-00
    • ean:4005800014093
    2 051,04 kr Eks. mva
    / 6 stykk
    • Bredde
      96 mm
    • Lengde
      50 m
    • Tykkelse
      0.23 mm

    lerrets tape Tesa 4662 50M 96MM SILVER

    • Tilgjengelig

    • tesa:4662 50M 96MM SILVER
    • rubix:6138205
    • produsent:04662-00098-00
    • ean:4042448030191
    379,62 kr Eks. mva
    / stykk
    • Bredde
      19 mm
    • Lengde
      25 m
    • Tykkelse
      0.28 mm

    lerrets tape Tesa 4671 25M 19MM FLUORESCENT GREEN

    • Tilgjengelig

    • tesa:4671 25M 19MM FLUORESCENT GREEN
    • rubix:6250093
    • produsent:04671-00052-10
    • ean:4042448165602
    685,04 kr Eks. mva
    / 8 stykk