Lommelykt Led Lenser 500682
LEDLENSER EX4 ATEX Zone 0/20 Safety Torch - 40 Lumens
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Led Lenser:500682
Rubix:6330107
EAN:4058205000437






Dokumenter
Produktinformasjon : Lykt EX EX4 sone 0/20 pennelykt 50lm Gul
Compact and intrinsically safe, the EX4 is designed for use in ATEX Zone 0/20 environments. Lightweight and simple to use, it outputs 40 lumens from two AAA batteries.
Egenskaper
ATEX Zone 0/20 compliant, Lightweight, Reliable ignition protection, Slim design
Bruksområder
Designed for use in explosive atmospheres including gas, dust, and chemicals.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lysstyrke | 50 lm |
|---|---|
| Spenning [V] | 3 V |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
