Referanser
Milwaukee:IR PL250
Rubix:6445914
Produsent:4933478705
EAN:4058546348984
Produktinformasjon : Pennelykt, IR PL250 - 4933478705 - Milwaukee
TRUEVIEW™ USB oppladbar high definition pennelykt, med opptil 100 m stråledistanse og 250 lumen. IP67 klassifisert for vanndybde nedtil 2 meter og beskyttelse mot støv. To moduser for å optimalisere lysstyrke og driftstid. Laserpeker gir nøyaktig belysning. Beskyttende gummisone for håndfri bruk og vendbar/avtakbar klips for optimal feste. Sikkerhetsblinkende funksjon gjør det mulig for brukeren å bli informert om status for lavt batterinivå. Vekt med batteri 0,06 kg. Leveres med mikro-USB.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lysstyrke | 250 lm |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
990,39 kr Eks. mva
/ stykk
1 237,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel