Referanser
Rust-Oleum:3478
Rubix:6019385
EAN:8715743019296

Dokumenter
Produktinformasjon : LEAKSEAL FLEXIBEL GUMMIFÄRG SVART, 500 ML AEROSOL - 3478-00 - RUST-OLEUM
Designed to fill and seal leaks and cracks on metal, aluminium, galvanized metal, PVC, concrete, masonry, asphalt/bituminous roofing materials, vinyl siding, fiberglass, and more.
Watertight semi smooth finish. Can be top-coated with latex or oil-based paints.
Overcoatable with various paints.
Bruksområder
For use on metal, aluminum, PVC, concrete, masonry, asphalt roofing materials, etc.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kapasitet | 500 ml |
|---|---|
| Boksing | aerosol |
| Minimum temperatur | 10 °C |
| Maks temperatur | 32 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel