Referanser
Jalas:7148-35
Rubix:6253016
EAN:6408487508332

Produktinformasjon : Vernesko, Zenit Evo 7148, størrelse 35 - 7148-35 - JALAS
En lett vernesko med overdel i strikket tekstil og lisser. Enestående ergonomi, polstret memory foam og vannavvisende egenskaper gir deg sikkerhet og komfort dagen lang. En oljebestandig RPU-yttersåle gir utmerket grep, og en ventilert innersåle holder føttene svale. Den har JALAS® tåhette i aluminium, spikertrampbeskyttelse i plasmabehandlet tekstil og doble støtdempingssoner i PORON® XRD®.
Egenskaper
Lav vekt, Oljebestandig yttersåle, Antistatiske egenskaper, Belgpløse, Vattert krage med Memory-skum, Ventilerende innersåle, Vannavvisende, Ergonomisk utformet, I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD), Fri for animalske produkter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 35 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | tekstil |
| Vanntett | ja |
| Sikkerhetskategori | s3 |
| Sklisikkerhet | ja |
| Type stengning | snøre |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 706,33 kr Eks. mva
/ par
3 382,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
35
