Referanser
Jalas:5628-41
Rubix:6400329
EAN:6408487544453

Produktinformasjon : Vernesko, TEMPUS 5628, Størrelse 41 - 5628-41 - JALAS
Pustende, sporty og komfortabel vernesko med rosa detaljer og avansert støtdemping med PORON XRD, beskyttende vernetå og en myk og fleksibel spikertrampbeskyttelse i tekstil. Den velprøvde yttersålen har et svært effektivt gripemønster og er laget av en spesiell nitrilgummi for høy holdbarhet. Mange kvinner setter pris på passformen og den lette designen, noe som gjør denne kolleksjonen egnet for en rekke ulike preferanser og behov.
Egenskaper
Lav vekt, Oljebestandig yttersåle, Antistatiske egenskaper, Ventilerende innersåle, ESD, Ergonomisk utformet, Myk, Doble støtdempingssoner, I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD), Pustende
Bruksområder
Indoor spaces, environments at risk of sole perforation, dry spaces, clean spaces.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 41 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | tekstil |
| Sklisikkerhet | ja |
| Materiale | microfiber textile |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 832,35 kr Eks. mva
/ par
2 290,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel