Referanser
Jalas:2058-44
Rubix:6384360
EAN:6408487537721
Produktinformasjon : Vernesko, TIO 2058, størrelse 44 - 2058-44 - JALAS
En pustende vernesko med høy beskyttelse. Optimal mykhet og komfort takket være TIO-sålen (Three In One), som forebygger langvarige fot- og ryggskader. De nettdekkede ventilasjonsåpningene gir ekstra luftsirkulasjon. Tri-Panel BOA® Fit System gir en perfekt passform for individuelt formede føtter. Skoen har en tåhette i aluminium og spikertrampbeskyttelse i myk tekstil. Den nye TIO-teknologien er utviklet av Jalas.
Egenskaper
Oljebestandig yttersåle, Antistatiske egenskaper, Ventilerende innersåle, BOA® Fit System, RPU-yttersåle som gir godt grep, ESD, Anatomisk utformet, Ergonomisk utformet, Myk, Støtdempende, Doble støtdempingssoner, I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD), Fri for animalske produkter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 44 |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 751,12 kr Eks. mva
/ par
3 438,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
44