Referanser
Spartex:RON2L8,4A2
Rubix:6419210
Produsent:0463284
EAN:4043377038609


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 17 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 463 Låsbrickor med 2 tungor A2 17X8,4X0,8
Tabwashers with 2 tabs A2 17X8,4X0,8 DIN 463
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 8.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 17 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Tykkelse | 0.8 mm |
| Type | locking washers with 2 tabs |
| Standard | DIN 463 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 064,64 kr Eks. mva
/ pakke
7 580,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
8.4 mm
Ytter diameter (inch)
17 mm