Referanser
Spartex:RON1L17A2
Rubix:6419289
Produsent:00932170
EAN:4043377012791


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 17 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 35 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 93 Låsbrickor med 1 tunga A2 35X17X1
Tabwashers with 1 tab A2 35X17X1 DIN 93
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 17 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 35 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Tykkelse | 1 mm |
| Type | locking washers with 1 tab |
| Standard | DIN 93 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
36 672,12 kr Eks. mva
/ pakke
45 840,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
17 mm
Ytter diameter (inch)
35 mm